TETE BALAI FB TMPICO SERV INT 18PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TETE BALAI FB TMPICO SERV INT 18PO

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TGYHN18
  • N° de modèle du manufacturier HN18
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1670
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Medium-indoor even surfaces. Heavy: indoor/outdoor uneven surfaces. Ideal for foundries and welding shops, the Tampico fibers are resistant to heat and chemicals and are highly water absorbent.

Spécifications techniques

  • Article Balai
  • Taille de bloc 18 po
  • Longueur de garniture 2-3/4 po