SECTIONNEUR 1 POLE 20AMP close
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
SECTIONNEUR 1 POLE 20AMP

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDMG24133
  • N° de modèle du manufacturier MG24133
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Circuit Protector
  • Nb de pôles 2
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Type de courbe B
  • Valeur nominale de coupure 5 kA
  • Normes UL 1077, CE, CSA
  • Ampères 16
  • Profondeur 3"
  • Longueur 3.19"
  • Largeur 1.42"
  • Série C60N
  • Fixation DIN Rail
  • Taille de fil max. 4 AWG
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Tension nominale (CA) 277/480 VCA
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CC) 125 VCC