BRASS BV,FNPTXFLARED,1/2 INX3/8 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BRASS BV,FNPTXFLARED,1/2 INX3/8 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1WME9
  • N° de modèle du manufacturier 1WME9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Gas Ball Valve
  • Type de manche/poignée Tee
  • Plage de température -4 Degrees to 250 Degrees F
  • Matériau du corps Brass
  • Style de corps Inline
  • Taille de tuyau 1/2" x 3/8"
  • Type de tige Blowout Proof
  • Prise Standard
  • Matériau du siège PTFE
  • Normes UL, CSA
  • Pression max. 400 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Type de connexion FNPT x Flared
  • Pression de vapeur max. 125 psi WSP
  • Structure de vanne 2-Piece
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle