BRASS BV,ANGLE,COMP.XCOMP.,1/2 IN close
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
BRASS BV,ANGLE,COMP.XCOMP.,1/2 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1WMV4
  • N° de modèle du manufacturier 1WMV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Panel mount brass valves. 90 degree angle - LOK. Pipe size 1/2 inch. 1,000 PSIG max. (bottom): 600 PSI max. (side). LOK instrumentation valves include hex nut for mounting and nylon handle.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques CPI(TM) Compression, Panel Mount
  • Article Mini Ball Valve
  • Plage de température -40 Degrees - 300 Degrees F
  • Matériau de bille Chrome-Plated Brass
  • Style de corps Angle
  • Matériau du siège PTFE
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Matériau du corps Brass
  • Matériau de tige Brass
  • Type de tige Blowout Proof
  • Taille de tube 1/2 po
  • Matériau de manche/poignée Nylon
  • Prise Standard
  • Structure de vanne 2-Piece
  • Pression max. 1000 PSI WOG
  • Type de connexion Comp. x Comp.
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle