BRASS BALL VALVE,PUSH TO CONNECT,1 close
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
BRASS BALL VALVE,PUSH TO CONNECT,1

SHARKBITE

Prix Web : 53,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F876
  • N° de modèle du manufacturier 22223LFCA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • Type de manche/poignée Levier
  • Article Vanne à bille
  • Plage de température 0 à 200 oF
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Matériau du corps Laiton
  • Style de corps En ligne
  • Matériau de tige Laiton
  • Taille de tube 1 po
  • Normes UPC, IPC, cUPC
  • Type de tige Ne remonte pas
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué
  • Pression max. 200 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Prise Complet
  • Type de connexion Fixation instantanée x fixation instantanée
  • Pression de vapeur max. Pression de service vapeur 200 lb/po²
  • Conformité Certifié pour utilisation dans les applications d'eau potable
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Taille de tuyau 1 po
  • Matériau du siège PTFE
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Matériau du joint de corps EPDM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle