BRASS BALL VALVE,3-WAY,MNPT,1/4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BRASS BALL VALVE,3-WAY,MNPT,1/4 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1WMW1
  • N° de modèle du manufacturier 1WMW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1817
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Panel mount brass valves. 3-way - MNPT. Pipe size 1/4 inch. 1,500 PSIG max. (bottom): 600 PSI max. (side).

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Panel Mount
  • Plage de température -40 Degrees F - 300 Degrees F
  • Article Mini Ball Valve
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Style de corps 3 voies
  • Matériau du corps Laiton
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau de tige Laiton
  • Prise Standard
  • Matériau de manche/poignée Nylon
  • Pression max. 1 500 lb/po² (eau/huile/gaz)
  • Type de connexion MNPT x MNPT
  • Type de tige Inéjectable
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande