CLE FERME 10DEG OFFSET J 13MM close
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
CLE FERME 10DEG OFFSET J 13MM

CDI TORQUE PRODUCTS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDITCQJXBM13A
  • N° de modèle du manufacturier TCQJXBM13A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Interchangeable Head Torque Wrenches
  • Article Interchangeable Torque Wrench Head
  • Couple max. 60 pi-lb
  • Taille 13mm
  • Taille de prise J (27/64 po)
  • Type de tête 12 pans, polygonale, coude 10 Degrees
  • Longueur hors tout 3-3/32 po
  • Matériau de tête Acier
  • Décalage 10 Degrees
  • Nb de points 12