BOUTEI,15 ML,0,5 ON,OUV ETROITE,12 close
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
BOUTEI,15 ML,0,5 ON,OUV ETROITE,12

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web : 10,10 $ / PAQUET
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
  • N° article GGS6FAR3
  • N° de modèle du manufacturier 6FAR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24122003
  • PAGE DU CATALOGUE # 2720
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouteille
  • Caractéristiques spéciales Dropping Closure and Cap
  • Diamètre 25,5 mm
  • Bouche Étroite
  • Dispositif de fermeture inclus Oui
  • Forme de flacon/bocal Rond
  • Plage de graduation Non déterminée
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) PEBD
  • Couleur de fermeture (articles de laboratoire) Naturelle
  • Type de fermeture (articles de laboratoire) Compte-gouttes
  • Autoclavable Yes
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Type de flacon/bocal Compte-gouttes
  • Clarté (articles de laboratoire) Translucide
  • Matériau de doublure de fermeture (articles de laboratoire) Sans doublure
  • Prénettoyage Aucune
  • Matériau de fermeture (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Taille de couvercle vissable (articles de laboratoire) 20-415 mm
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 2,362 po
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 15 mL
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 0,50 oz
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 60 mm