BOTTE SANS METAL CSA GRD 1 8IN close
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
BOTTE SANS METAL CSA GRD 1 8IN

STC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO21998-095
  • N° de modèle du manufacturier 21998-095
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.82 lb
Comparer

Informations sur le produit

Creston leather footwear. 8 inch full metal free Goodyear Welt construction. Drilex lining. Vibram fire and ice cold resisting sole. Full grain waterproof breathable leather with nylon panels.Removable ortholite breathable footbed. Wide width. CSA Grade 1 toe and plate ESR.

Spécifications techniques

  • Hauteur 8 po
  • Couleur Brun
  • Article Botte de travail
  • Matériau de tige Composite
  • Taille 9,5 po
  • Normes CSA/ASTM
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de doublure Drilex(R)
  • Genre Hommes
  • Isolation Oui
  • Type de bout Composite
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle extérieure GW9 Vibram(R) Fire and Ice(R) couture en caoutchouc Goodyear
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Couleur de chaussure prédominante Brun
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Poids d'isolation 200 g
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Système métatarsien Non
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Nom/numéro de forme Creston
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Talon 90° Oui
  • Embout large Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Type de construction de chaussure Goodyear, trépointe
  • Forme d'embout Rond
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques
  • Type de fermeture Lacet