BOTTE NOIR MERCENARY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOTTE NOIR MERCENARY

TERRA

Prix en liquidation :
68,85 $ / PAIRE

Votre prix :
275,41 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TER7926080
  • N° de modèle du manufacturier 7926080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # 2641
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Informations sur le produit

Mercenary 7926 Boots. Direct injected PU midsole with nitrile rubber outsole. Water resistant Terra( R)-ized leather. Cambrelle( R) lining. 200 g Thinsule( TM) insulation. Steel toe, steel plate, metatarsal guard. CSA approved Grade 1. Size: 8.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Hauteur 8 po
  • Article Botte de travail
  • Taille 8
  • Hydrofuge Oui
  • Normes CSA classe 1
  • Matériau de tige Acier
  • Isolation Oui
  • Genre Hommes
  • Matériau de doublure Cambrelle(R)
  • Type de bout Acier
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc nitrile
  • Protège-pied Oui
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Poids d'isolation 200 g
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande