BOTTE NOIR MERCENARY close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOTTE NOIR MERCENARY

TERRA

Prix en liquidation :
141,26 $ / PAIRE

Votre prix :
282,53 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article TER7926095
  • N° de modèle du manufacturier 7926095
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # 2641
  • Poids à l’expédition 5.365 lb

Informations sur le produit

Mercenary 7926 Boots. Direct injected PU midsole with nitrile rubber outsole. Water resistant Terra( R)-ized leather. Cambrelle( R) lining. 200 g Thinsule( TM) insulation. Steel toe, steel plate, metatarsal guard. CSA approved Grade 1. Size: 9.5.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Botte de travail
  • Taille 9,5
  • Hauteur 8 po
  • Hydrofuge Oui
  • Normes CSA classe 1
  • Genre Hommes
  • Isolation Oui
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de doublure Cambrelle(R)
  • Type de bout Acier
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc nitrile
  • Protège-pied Oui
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Poids d'isolation 200 g
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Huile, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet
  • Matériau de tige Cuir pleine fleur

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.