!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE DYNAMIQ,EMBOUTS SÉCU EN TPU,HYDROF.,TEINTE BLÉ,TL 10/3TG/8 PO H,NUBUCK /TPU/ACIER/THINSULATE

BOTTE DYNAMIQ,EMBOUTS SÉCU EN TPU,HYDROF.,TEINTE BLÉ,TL 10/3TG/8 PO H,NUBUCK /TPU/ACIER/THINSULATE

H H BROWN WORK BOOTS

BOTTE DYNAMIQ,EMBOUTS SÉCU EN TPU,HYDROF.,TEINTE BLÉ,TL 10/3TG/8 PO H,NUBUCK /TPU/ACIER/THINSULATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE DYNAMIQ,EMBOUTS SÉCU EN TPU,HYDROF.,TEINTE BLÉ,TL 10/3TG/8 PO H,NUBUCK /TPU/ACIER/THINSULATE

BOTTE DYNAMIQ,EMBOUTS SÉCU EN TPU,HYDROF.,TEINTE BLÉ,TL 10/3TG/8 PO H,NUBUCK /TPU/ACIER/THINSULATE

H H BROWN WORK BOOTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 203,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article BWB14080100
  • N° de modèle du manufacturier 14080100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.498 lb

Informations sur le produit

Découvrez le confort protecteur avec ces bottes dynamiques en cuir nubuck à embout d'acier dotées d'une tige en cuir de blé hydrofuge rehaussée de protection des orteils en TPU. Ces bottes légères et flexibles sont isolées avec Thinsulate, doublées d'un filet d'air qui évacue l'eau et ont des semelles intérieures amovibles en EVA. Cette paire en blé de huit pouce de haut en pointure 10 3TG de large est dotée de semelles extérieures en TPU antidérapantes qui résistent à l'abrasio

Spécifications techniques

  • Article Botte de travail
  • Couleur Blé
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Isolation Oui
  • Matériau de doublure Maille perméable à l'air, évacuation d'humidité
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc antidérapant hautement résistant à l'abrasion
  • Matériau de tige Cuir effleuré
  • Type de construction de chaussure Injection
  • Largeur de chaussure EEE
  • Résistance Huile, chocs électriques, perforations, abrasion, eau
  • Type de bout Acier
  • Protège-pied Non
  • Genre Hommes
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Taille 10
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de semelle intercalaire PU flexible et léger
  • Matériau de tige Acier
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Hauteur 8 po
  • Normes CSA classe 1

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande