BOTTE CSA GRD 1 MET INTERNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE CSA GRD 1 MET INTERNE

STC

Prix Web : 262,63 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO22002-080
  • N° de modèle du manufacturier 22002-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 5.39 lb

Informations sur le produit

Metpro Internal Metguard Boot. Internal metguard. Vibram slip resisting sole. PU bumper toe. Medium width. 8 inch CSA grade 1 toe and plate, ESR. Size: 8.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Botte de travail
  • Hauteur 8 po
  • Taille 8 po
  • Normes ASTM F2413, CSA Z195
  • Hydrofuge Non
  • Matériau de tige Acier
  • Isolation Non
  • Genre Hommes
  • Matériau de doublure Taibrelle
  • Type de bout Acier
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Protège-pied Oui
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc Vibram
  • Largeur de chaussure R
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Conductivité Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Entièrement non métallique Non
  • Type de cambrion Aucun
  • Tige non métallique No
  • Système métatarsien 360 Degrees METATECH
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Embout large Oui
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Talon 90° Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Norme de chassure CSA CAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
  • Type de construction de chaussure Injection directe, PU (semelle intercalaire)/caoutchouc (semelle extérieure)
  • Motif de semelle Reliefs
  • Type d'isolation Non
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Dissipation électrostatique Non
  • Nom/numéro de forme Metpro
  • Système de semelle Perméable à l'air, lavable, bonne gestion d'humidité
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Forme d'embout Rond
  • n° de style 22002
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Description de matériau de tige Cuir de vache
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande