BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX close
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
BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX

STC

Prix Web : 410,56 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article SHO22006-120
  • N° de modèle du manufacturier 22006-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 7.19 lb

Informations sur le produit

Hardrock Hi-Internal Metguard Boots. 10 inch internal metguard with PU bumper toe. Gore-tex waterproof boot construction. Vibram Fire/Ice cold weather slip resisting sole. NATO speedlace closure. wide. CSA grade 1 toe and plate, ESR. Size: 12.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Taille 12 po
  • Article Botte de travail
  • Hauteur 10 po
  • Normes ASTM
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de tige Acier
  • Isolation Non
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Type de bout Acier
  • Genre Hommes
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc Vibram
  • Protège-pied Oui
  • Type d'isolation Non
  • Largeur de chaussure W
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Entièrement non métallique Non
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Nom/numéro de forme Hardrock
  • Talon 90° Oui
  • Embout large Oui
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Forme d'embout Rond
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.