BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX

STC

Prix de vente  : 327,11 $ / PAIRE

L’offre prend fin le 15 SEP 2019

Votre prix :
410,56 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO22006-095
  • N° de modèle du manufacturier 22006-095
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Informations sur le produit

Hardrock Hi-Internal Metguard Boots. 10 inch internal metguard with PU bumper toe. Gore-tex waterproof boot construction. Vibram Fire/Ice cold weather slip resisting sole. NATO speedlace closure. Medium width. CSA grade 1 toe and plate, ESR. Size: 9.5.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Botte de travail
  • Taille 9,5 po
  • Hauteur 10 po
  • Hydrofuge Oui
  • Normes ASTM
  • Genre Hommes
  • Matériau de tige Acier
  • Isolation Non
  • Type de bout Acier
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc Vibram
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Protège-pied Oui
  • Type d'isolation Non
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Non
  • Semelle non marquante Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Entièrement non métallique Non
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Nom/numéro de forme Hardrock
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande