BOTTES CSA ESR SANS METAL THINSULAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTES CSA ESR SANS METAL THINSULAT

BIG BILL

Prix Web : 269,86 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CTIBB6530-110
  • N° de modèle du manufacturier BB6530-110-BRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # 2641
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Informations sur le produit

Insulated high cut. High cut safety boot with rubber sole and bumper toe. 200 gram 3M(TM) Thinsulate(TM) insulation. Composite toe and Lenzing plate (CSA approved) grade 1 and ANSI approved. Electric shock resistant (ESR) CSA approved.

Spécifications techniques

  • Article Botte de travail
  • Hauteur 8 po
  • Hydrofuge Oui
  • Couleur Brun
  • Taille 11
  • Normes CSA classe 1 EH/ASTM F2413-11/(M I/75 C/75 EHPR)
  • Matériau de tige Composite
  • Isolation Oui
  • Genre Hommes
  • Type de bout Composite
  • Matériau de doublure Exodry(R)
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle intercalaire Injection de polyuréthane
  • Type d'isolation 3M Thinsulate
  • Poids d'isolation 200 g
  • Système de semelle OrthoLite(R)
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande