images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
BOTTES,HICKORY,14po,TIGE CUIR,TAILLE 11
- N° article SHO22226-011
- N° de modèle du manufacturier 22226-011
- N° de classification normalisée des produits et services 46181504
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 5.4 lb
Spécifications techniques
- Taille 6 po
- Hydrofuge Oui
- Normes CSA
- Matériau de tige Composite
- Matériau de doublure Cambrelle
- Type de bout Composite
- Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
- Protège-pied Oui
- Matériau de semelle extérieure Caoutchouc EDG Vibram
Fire and Ice - Hauteur 14 po
- Couleur Noir
- Article Bottes de mineur
- Type d'isolation Non
- Isolation Non
- Genre Hommes
- Couleur de chaussure prédominante Noir
- Semelle résistante à l'huile Oui
- Largeur de chaussure R
- Semelle résistante aux produits chimiques Oui
- Semelle résistante aux particules métalliques Oui
- Semelle non marquante Oui
- Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 1,04, talon 1,10
- Conductivité Non
- Dissipation électrostatique Non
- Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
- Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
- Type de fermeture de chaussures Lacet
- Entièrement non métallique Oui
- Type de cambrion Fibre de verre
- Matériau de tige Cuir/maille
- Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
- Nom/numéro de forme Hickory
- Semelle intérieure amovible Oui
- Embout large Oui
- Talon 90° Oui
- Hauteur de talon 3/4 po
- Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
- Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
- n° de style 22226
- Forme d'embout Rond
- Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
- Résistance Huile et acide
- Matériau de tige Cuir
Conformité et restrictions
-
Aucun
Document FTSS introuvable
Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.