Article abandonné pouvant être remplacé
BOTTE,KIMBERLITE,9PO,12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE,KIMBERLITE,9PO,12

STC FOOTWEAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO22274-012
  • N° de modèle du manufacturier 22274-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOTTE,KIMBERLITE,9PO,12

Prix Web : 340,04 $ / PAIRE

Spécifications techniques

  • Hydrofuge Oui
  • Taille 7 po
  • Normes ASTM/F 2413-11/MI75/C75/MT75/PR/EH, CSA Z195-09/LM94697
  • Matériau de tige Composite
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Type de bout Composite
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc EDG Vibram Fire and Ice
  • Protège-pied Oui
  • Couleur Noir
  • Hauteur 9 po
  • Article Bottes de 9 po, coupe régulière
  • Type d'isolation Non
  • Isolation Non
  • Genre Hommes
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 1,04, talon 1,10
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Tige non métallique Oui
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Nom/numéro de forme Kimberlite
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Huile et acide
  • Matériau de tige Cuir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande