BOTTE,KIMBERLITE,9PO,10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOTTE,KIMBERLITE,9PO,10

STC FOOTWEAR

Prix Web : 366,00 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO22274-010
  • N° de modèle du manufacturier 22274-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • Taille 4 po
  • Hydrofuge Oui
  • Normes ASTM/F 2413-11/MI75/C75/MT75/PR/EH, CSA Z195-09/LM94697
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Matériau de tige Composite
  • Type de bout Composite
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc EDG Vibram Fire and Ice
  • Protège-pied Oui
  • Couleur Noir
  • Hauteur 9 po
  • Article Bottes de 9 po, coupe régulière
  • Type d'isolation Non
  • Isolation Non
  • Genre Hommes
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 1,04, talon 1,10
  • Dissipation électrostatique Non
  • Tige non métallique Oui
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Nom/numéro de forme Kimberlite
  • Embout large Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Talon 90° Oui
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Forme d'embout Rond

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande