BOTTE,KIMBERLITE,9PO,10,5 close
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
BOTTE,KIMBERLITE,9PO,10,5

STC FOOTWEAR

Prix Web : 380,11 $ / PAIRE
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
  • N° article SHO22274-105
  • N° de modèle du manufacturier 22274-105
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de tige Composite
  • Hydrofuge Oui
  • Taille 5
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Normes ASTM/F 2413-11/MI75/C75/MT75/PR/EH, CSA Z195-09/LM94697
  • Type de bout Composite
  • Protège-pied Oui
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc EDG Vibram Fire and Ice
  • Hauteur 9 po
  • Couleur Noir
  • Article Bottes de 9 po, coupe régulière
  • Type d'isolation Non
  • Isolation Non
  • Genre Hommes
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Largeur de chaussure W
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 1,04, talon 1,10
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique Oui
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Nom/numéro de forme Kimberlite
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Huile et acide
  • Matériau de tige Cuir