BOTTE TRAVAIL SS METAL PROTEGE-PIED close
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
BOTTE TRAVAIL SS METAL PROTEGE-PIED

STC

Prix Web : 225,85 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article SHO22007-120
  • N° de modèle du manufacturier 22007-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 5.93 lb

Informations sur le produit

Alloy 22007 Boots. 8 inch metal-free boot with external Metguard. PU to Vibram nitrile rubber sole. Full grain waterproof breathable leather. CSA approved Grade 1. Size: 12.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Hauteur 8 po
  • Taille 12 po
  • Article Botte de travail
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Hydrofuge Oui
  • Isolation Oui
  • Matériau de tige Lenzi
  • Normes ASTM F2413-05, CSA Z195
  • Genre Hommes
  • Matériau de doublure Taibrelle
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc GEN6 Vibram
  • Type de bout Composite
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Largeur de chaussure R
  • Protège-pied Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique No
  • Type de cambrion Plastique
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Entièrement non métallique Oui
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Matériau de tige Entièrement en cuir
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Type de construction de chaussure Injection directe, PU (semelle intercalaire)/caoutchouc (semelle extérieure)
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Talon 90° Oui
  • Norme de chassure CSA CAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Motif de semelle Auto-nettoyant
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 0,83, talon 0,79
  • Poids d'isolation 200 g
  • Nom/numéro de forme Alliage
  • Système de semelle Perméable à l'air, lavable, bonne gestion d'humidité
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • n° de style 22007
  • Forme d'embout Rond
  • Système métatarsien Protecteur métatarsien extérieur

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.