Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
En noir en pointure 8,5, ces bottes en cuir pleine fleur imperméables de huit po sont fabriquées avec un matériau Thinsulate pour une sécurité des pieds lavable, respirante et contrôlant l'humidité. Entièrement sans métal avec protection des orteils en composite, ces bottes sont classées contre les risques électriques et équipées d'une résistance à la perforation, à l'huile et aux produits chimiques. Ils ont également une protection métatarsienne externe.
Spécifications techniques
ArticleBottes de travail
Conforme aux normes ASTMRésistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75), résistance aux perforations (PR)
CouleurNoir
Tige non métalliqueNo
Entièrement non métalliqueOui
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
Dissipation électrostatiqueNon
IsolationOui
Semelle résistante aux particules métalliquesOui
Matériau de doublureCambrelle
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Forme d'emboutRond
Matériau de tigeCuir
Norme de chassure CSAEmbout protecteur catégorie 1
Type de cambrionPlastique
Type de chaussureBotte de travail
Style de talonDélimité
Chaleur nominale max.Non évalué
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Résistance au glissementOui
NormesCSA Omega, CSA
Matériau de tigeCuir
Protège-piedOui
Semelle résistante aux produits chimiquesOui
GenreHomme
Semelle non marquanteOui
Semelle résistante à l'huileOui
ConductivitéNon
Taille8,5
n° de style22007
Résistance aux glissements selon le fabricantMeilleure
HydrofugeOui
Matériau de semelle intercalairePolyuréthane
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
Matériau de tigeLenzi
Embout largeOui
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Type de fermeture de chaussuresLacets
Motif de semelleReliefs
Hauteur de talon3/4 po
Hauteur8 po
Style du protège-piedExterne
RésistanceAbrasion, huile, dérapage
Degré de résistance au glissement (valeurs résultant du test SATRA)Carreau pour l'industrie laitière (sec) : 0,79
Type de boutComposite
Type d'étanchéitéCoutures étanches
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca