BOTTES SECUR CSA 8 PO REBEL TAILLE close
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
BOTTES SECUR CSA 8 PO REBEL TAILLE

KODIAK

Prix de vente  : 143,24 $ / PAIRE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
168,77 $ / PAIRE
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
  • N° article KOD310073-010
  • N° de modèle du manufacturier 310073-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181605
  • PAGE DU CATALOGUE # 2638
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Informations sur le produit

Rebel 8 inch smoke 310073. Smoke Nubuck upper combined with abrasion resistant nylon panels. Hi-frequency molded leather heel guard and stability strap. Re-inforced rubber bottom eyestay. Abrasion resistant rubber toe guard. Removable anti-fatigue FOOTBED(R). Size 10. Steel toe and steel plate ESR. CSA approved Grade 1.

Spécifications techniques

  • Couleur Fumée
  • Hauteur 8 po
  • Article Botte de travail
  • Taille 10
  • Normes CSA homologué de catégorie 1
  • Hydrofuge Non
  • Matériau de tige Acier
  • Isolation Non
  • Genre Hommes
  • Matériau de doublure Nylon, évacuation d'humidité
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane de poids léger
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle extérieure Polyuréthane thermoplastique
  • Type de bout Acier
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Chocs électriques, perforations, glissement
  • Type de fermeture Lacet
  • Matériau de tige Cuir effleuré avec panneaux de nylon