!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE SECURITE,MTRSL HYBRIDE 8 PO,NR,PR

BOTTE SECURITE,MTRSL HYBRIDE 8 PO,NR,PR

UNIK

BOTTE SECURITE,MTRSL HYBRIDE 8 PO,NR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE SECURITE,MTRSL HYBRIDE 8 PO,NR,PR

BOTTE SECURITE,MTRSL HYBRIDE 8 PO,NR,PR

UNIK

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article DSISF89591105
  • N° de modèle du manufacturier USF89591-3E-105
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Bottes de travail de sécurité
  • Couleur Noir
  • Isolation Oui
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Hauteur 8 po
  • Normes CSA Z195-02 résistance électrostatique
  • Protège-pied Oui
  • Taille 10,5
  • Matériau de semelle intercalaire Kevlar
  • Matériau de tige Cuir de buffle
  • Résistance Résistant à choc électrique
  • Type de bout Composite

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande