BOTTE,CANUCK,8PO,S/METAL,HAVANE9,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE,CANUCK,8PO,S/METAL,HAVANE9,PR

STC

Prix Web : 220,60 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO21992-090
  • N° de modèle du manufacturier 21992-090
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.01 lb

Informations sur le produit

Morgan Tan Boots. 8 inch height. Polyurethane to vibram rubber outsole. Full metal free construction. Molded ortholite breathable footbed. Wide width. CSA Grade 1 toe and plate ESR. Size: 9.

Spécifications techniques

  • Couleur Havane
  • Hauteur 8 po
  • Taille 9
  • Hydrofuge Oui
  • Article Botte de travail
  • Normes CSA/ASTM
  • Matériau de tige Composite
  • Isolation Oui
  • Genre Hommes
  • Type de bout Composite
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de doublure Taibrelle
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc GEN6 Vibram
  • Type d'isolation Non
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Couleur de chaussure prédominante Havane
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle non marquante Oui
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 0,83, talon 0,79
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Entièrement non métallique Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Système métatarsien Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Nom/numéro de forme Morgan Tan
  • Embout large Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Talon 90° Oui
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • Type de construction de chaussure Injection directe
  • Forme d'embout Rond

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande