BOTTE,CANUCK,8PO,S/METAL,HAVANE11,PR close
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
BOTTE,CANUCK,8PO,S/METAL,HAVANE11,PR

STC

Prix Web : 244,44 $ / PAIRE
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
  • N° article SHO21992-110
  • N° de modèle du manufacturier 21992-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.64 lb

Informations sur le produit

Morgan Tan Boots. 8 inch height. Polyurethane to vibram rubber outsole. Full metal free construction. Molded ortholite breathable footbed. Wide width. CSA Grade 1 toe and plate ESR. Size: 11.

Spécifications techniques

  • Couleur Havane
  • Hauteur 8 po
  • Article Botte de travail
  • Taille 11
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de tige Composite
  • Normes CSA/ASTM
  • Isolation Oui
  • Genre Hommes
  • Type de bout Composite
  • Matériau de doublure Taibrelle
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc GEN6 Vibram
  • Type d'isolation Non
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 0,83, talon 0,79
  • Couleur de chaussure prédominante Havane
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Entièrement non métallique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Système métatarsien Non
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Nom/numéro de forme Morgan Tan
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Type de construction de chaussure Injection directe
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet
  • Matériau de tige Cuir pleine fleur