BOTTE,CANUCK,8PO,S/METAL,HAVANE10,5,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE,CANUCK,8PO,S/METAL,HAVANE10,5,PR

STC

Prix de vente  : 198,54 $ / PAIRE

L’offre prend fin le 21 SEP 2019

Votre prix :
220,60 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHO21992-105
  • N° de modèle du manufacturier 21992-105
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.22 lb

Informations sur le produit

Morgan Tan Boots. 8 inch height. Polyurethane to vibram rubber outsole. Full metal free construction. Molded ortholite breathable footbed. Wide width. CSA Grade 1 toe and plate ESR. Size: 10.5.

Spécifications techniques

  • Article Botte de travail
  • Hydrofuge Oui
  • Couleur Havane
  • Taille 10,5
  • Hauteur 8 po
  • Normes CSA/ASTM
  • Isolation Oui
  • Matériau de tige Composite
  • Genre Hommes
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Type de bout Composite
  • Matériau de doublure Taibrelle
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc GEN6 Vibram
  • Protège-pied Non
  • Type d'isolation Non
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Couleur de chaussure prédominante Havane
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 0,83, talon 0,79
  • Dissipation électrostatique Non
  • Conductivité Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Entièrement non métallique Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Système métatarsien Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Nom/numéro de forme Morgan Tan
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Talon 90° Oui
  • Type de construction de chaussure Injection directe
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande