BOTTES NYLON BAL. INT. CL. MET close
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
BOTTES NYLON BAL. INT. CL. MET

STC FOOTWEAR

Prix Web : 380,19 $ / PAIRE
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
  • N° article SHO22103-080
  • N° de modèle du manufacturier 22103-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 5.09 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Hauteur 10 po
  • Article Bottes de mineur
  • Taille 8 po
  • Hydrofuge Oui
  • Normes ASTM F2413-05, CSA Z195
  • Matériau de tige Lenzi
  • Isolation Non
  • Matériau de doublure GORE-TEX et Cambrelle
  • Type de bout Composite
  • Genre Hommes
  • Protège-pied Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc EDG Vibram Fire and Ice
  • Type de chaussure Mineur
  • Largeur de chaussure R
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Semelle non marquante Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Entièrement non métallique Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Type de cambrion Plastique
  • Matériau de tige Synthétique
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Système métatarsien 180 Degrees METATECH
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75 PR EH
  • Norme de chassure CSA CAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
  • Type de construction de chaussure Injection directe, PU (semelle intercalaire)/caoutchouc (semelle extérieure)
  • Motif de semelle Auto-nettoyant
  • Type d'isolation Non
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs À plat 0,83, talon 0,79
  • Nom/numéro de forme Larch
  • Système de semelle Perméable à l'air, lavable, bonne gestion d'humidité
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • n° de style 22103
  • Forme d'embout Rond
  • Type d'étanchéité Gore-Tex
  • Description de matériau de tige Nylon balistique
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,46