BOULON HEX 3/8-16X4 ZN close
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
BOULON HEX 3/8-16X4 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00024-2640-021
  • N° de modèle du manufacturier 00024-2640-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.44 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 1/4 po
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Dureté Rockwell B69
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A307
  • Longueur de fixation 4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur de filetage min. 1 po
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau de base Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.