BOULON HEX 1/2-13X5-1/2 ZN close
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
BOULON HEX 1/2-13X5-1/2 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00024-2852-021
  • N° de modèle du manufacturier 00024-2852-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.6 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B69
  • Hauteur de tête 11/32 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A307
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur de filetage min. 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13