BOULON CARROSS 1/4-20X4 ZN close
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
BOULON CARROSS 1/4-20X4 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00100-2440-021
  • N° de modèle du manufacturier 00100-2440-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.45 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Grade A And Grade 2 Zinc Nuts
  • Article Carriage Bolt
  • Taille de foret 17/64"
  • Type de tête Ronde
  • Résistance à la traction 60,000 psi
  • Diamètre de tête 0.563"
  • Hauteur de tête 0,125 po
  • Hauteur carrée 0,125 po
  • Largeur carrée 0,245 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.