ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO close
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
ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 9,68 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM6PEA2
  • N° de modèle du manufacturier 6PEA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • Article Boiler Drain Valve
  • Normes Conformité aux exigences de la norme CSA B125.NSF/ANSI 61-9
  • Longueur ouvert(e) 2-5/8 po
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Température de liquide max. de la vanne 180 Degrees F
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Pression max. 125 lb/po²
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Type de connexion Cup/MNPT x MGHT

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.