RBINET PURGE CHAUDIERE 3/4PO MNPT LAITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RBINET PURGE CHAUDIERE 3/4PO MNPT LAITON

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 29,06 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG46A973
  • N° de modèle du manufacturier BD-QT- 3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Robinet de purge à chaudière
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Normes Satisfait à la norme ANSI 61-8
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Longueur ouvert(e) 4-1/8 po
  • Type de connexion MNPT x MGHT
  • Température de liquide max. de la vanne 250 Degrees F
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Matériau du corps (vannes) Laiton

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.