ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,3/4 PO,MPTXGHT close
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
ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,3/4 PO,MPTXGHT

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 20,09 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG30UK54
  • N° de modèle du manufacturier 102-004NL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Boiler Drain Valve
  • Normes ASME A112.18.1, ANSI B1.20.1, ANSI B1.20.7, NSF 61
  • Matériau de manche/poignée Cast Iron
  • Pression max. 125 lb/po²
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Type de connexion MNPT x MGHT
  • Matériau du corps (vannes) Laiton

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.