BOILER DRAIN VALVE,3/4 IN.,CELCON(R close
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
BOILER DRAIN VALVE,3/4 IN.,CELCON(R

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,89 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG1CNT1
  • N° de modèle du manufacturier 1CNT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Boiler Drain Valve
  • Matériau de manche/poignée Celcon(R)
  • Normes Pipe Thread ANSI B1.20.1, Hose Thread ANSI B1.20.7
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Type de connexion MNPT x Male Hose
  • Longueur ouvert(e) 4-3/8"
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Température de liquide max. de la vanne 180 Degrees F
  • Matériau du corps (vannes) Celcon

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.