ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,3/4 PO,C X C close
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
ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,3/4 PO,C X C

WEBSTONE

Prix Web : 37,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG40L220
  • N° de modèle du manufacturier 50673W
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • Article Boiler Drain Valve
  • Normes NSF/ANSI 61 and 372
  • Pression max. 600 lb/po²
  • Matériau de manche/poignée Aluminum
  • Type de connexion Cup x Cup
  • Longueur ouvert(e) 3-13/16"
  • Température de liquide max. de la vanne 350 Degrees F
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Matériau du corps (vannes) Laiton sans plomb