CHAUDIERE VANNE VIDANG 3/4 BOUCHON close
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
CHAUDIERE VANNE VIDANG 3/4 BOUCHON

SPEARS

Prix Web : 5,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UEE2
  • N° de modèle du manufacturier 5UEE2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Boiler Drain Valve
  • Normes ASTM D2846
  • Température de liquide max. de la vanne 180 Degrees F
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Matériau du corps (vannes) PVC-C
  • Matériau de manche/poignée EPDM
  • Pression max. 100 psi
  • Longueur ouvert(e) 3-3/4 po
  • Type de connexion Slip x MGHT