RBINET PURGE CHAUDIERE 1/2PO MNPT LAITON close
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
RBINET PURGE CHAUDIERE 1/2PO MNPT LAITON

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 24,17 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG46A972
  • N° de modèle du manufacturier BD-QT- 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Robinet de purge à chaudière
  • Normes Satisfait à la norme ANSI 61-8
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Type de connexion MNPT x MGHT
  • Longueur ouvert(e) 3-3/8 po
  • Taille de tuyau (vannes) 1/2 po
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Température de liquide max. de la vanne 250 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.