CHAUDIERE VANNE VIDANGE 1/2 GLISS close
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
CHAUDIERE VANNE VIDANGE 1/2 GLISS

SPEARS

Prix Web : 4,94 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG5UEE1
  • N° de modèle du manufacturier 5UEE1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • Normes ASTM D2846
  • Article Boiler Drain Valve
  • Taille de tuyau (vannes) 1/2 po
  • Matériau du corps (vannes) PVC-C
  • Température de liquide max. de la vanne 180 Degrees F
  • Pression max. 100 psi
  • Longueur ouvert(e) 3-3/4 po
  • Matériau de manche/poignée EPDM
  • Type de connexion Slip x MGHT

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.