BNC ADAPTER,RIGHT ANGLE FEMALE TO M close
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
BNC ADAPTER,RIGHT ANGLE FEMALE TO M

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 17,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5TXE5
  • N° de modèle du manufacturier 5TXE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1244
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

BNC Adapter, Right Angle Female to Male, Voltage Rating CAT I 500 V, Body Material Nickel Plated Copper, Contact Material Nickel Plated Copper, Operating Temp. -65 Degrees to 165 Degrees C

Spécifications techniques

  • Article BNC Adapter
  • Tension nominale (V) CAT I 500 V
  • Type d'adaptateur Right Angle Female to Male
  • Temp. de service -65 Degrees C - 165 Degrees C
  • Matériau du corps Cuivre nickelé
  • Matériau des contacts Cuivre nickelé