BNC ADAPTER,FEMALE TO MALE TO FEMAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

BNC ADAPTER,FEMALE TO MALE TO FEMAL

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 10,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5TXD8
  • N° de modèle du manufacturier 5TXD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1244
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

BNC Adapter, Female to Male to Female, 'T' Inline, Voltage Rating CAT I 500 V, Body Material Nickel Plated Brass, Contact Material Nickel Plated Brass, Operating Temp. -65 Degrees to 165 Degrees C

Spécifications techniques

  • Temp. de service -65 Degrees C - 165 Degrees C
  • Article BNC Adapter
  • Matériau du corps Laiton nickelé
  • Type d'adaptateur Female to Male to Female, 'T' Inline
  • Tension nominale (V) CAT I 500 V
  • Matériau des contacts Laiton nickelé