SOUFFLEUR,G9,B/B,HD,CTN close
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
SOUFFLEUR,G9,B/B,HD,CTN

DELHI

Prix de vente  : 242,70 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 03 NOV 2019

Votre prix :
307,46 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article LDR9005421
  • N° de modèle du manufacturier 9005421
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

Wheel Dia. (In.) 10-1/4

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Dimension A (po) 16-15/16
  • Dimension B (po) 15-1/16
  • Dimension C (po) 15-9/16
  • Dimension D (po) 10-1/4
  • Dimension E (po) 11-13/16
  • Dimension L (po) 11-3/4
  • Diamètre de roue (po) 10-1/4
  • Dimension H (po) 12-13/16
  • Largeur de roue (po) 9-9/16
  • Profondeur de boîtier (po) 15-1/16
  • Hauteur de boîtier (po) 15-9/16
  • Largeur de boîtier (po) 12-13/16
  • Type Double Inlet Forward Curve, Belt Drive, Less Motor
  • Article Blower
  • Finition de boîtier Galvanized Steel
  • Montage Multipostion
  • Température ambiante max. (F) 104
  • Matériau de boîtier Galvanized Steel
  • Largeur de décharge (po) 11-13/16
  • Hauteur de décharge (po) 10-1/4
  • Température d'entrée max. (deg F) 250
  • Matériau de roue Acier
  • Diamètre d'arbre 3/4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.