SOUFFLEUR ,G7-5,B/B,HD,CTN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SOUFFLEUR ,G7-5,B/B,HD,CTN

DELHI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LDR9005401
  • N° de modèle du manufacturier 9005401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Wheel Dia. (In.) 8-1/16

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Dimension B (po) 12-5/16
  • Dimension C (po) 12-11/16
  • Dimension A (po) 14-5/16
  • Dimension D (po) 8-1/4
  • Dimension H (po) 7-7/8
  • Dimension L (po) 9-5/8
  • Dimension E (po) 6-7/8
  • Diamètre de roue (po) 8-1/16
  • Largeur de roue (po) 4-15/16

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande