BLOWER,DUCT,22-1/8 IN,LESS DRIVE PK close
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
BLOWER,DUCT,22-1/8 IN,LESS DRIVE PK

DAYTON

Prix Web : 1 687,62 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE5ZCP6
  • N° de modèle du manufacturier 5ZCP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1454
  • Poids à l’expédition 196.0 lb

Informations sur le produit

Blower, Belt Drive, Single Inlet Forward Curve Less Drive Package, Motor HP 2 to 7-1/2, Bearing Type Ball, Shaft Dia. (In.) 1-3/16, Wheel Material Steel, Blower RPM 390, Max. Blower RPM 600, Rotation CCW Viewing Drive Side, Mounting Position Blower Shaft

Spécifications techniques

  • Dimension A (po) 39-7/16
  • Dimension E (po) 27-1/4
  • Type de roulements Bille
  • Dimension D (po) 5/8
  • Dimension B (po) 352/16
  • Dimension C (po) 15-11/16
  • Dimension L (po) 40-1/8
  • Dimension H (po) 20-1/8
  • Dimension J (po) 22-15/16
  • Dimension R (po) 1-3/16
  • Dimension M (po) 15-1/4
  • Dimension F (po) 22-5/16
  • Dimension G (po) 21
  • Hauteur de boîtier (po) 39-7/16
  • Longueur de boîtier (po) 35-2/16
  • Diamètre d'entrée 22-5/16
  • Largeur de boîtier (po) 17-1/8
  • Article Soufflante
  • Régime de soufflante max. (tr/min) 1,350
  • Diamètre d'arbre (po) 1-3/16
  • Puissance de moteur (HP) 2 - 7-1/2
  • Diamètre de roue (po) 22-1/8
  • Type Entraînement par courroie, pale inclinée vers l'avant et admission unique sans ensemble d'entraînement
  • Régime de la soufflante (tr/min) 850
  • Largeur de roue (po) 10-7/8
  • Dimension K (po) 17-1/8
  • Dimension S (po) 3-3/4
  • Finition de boîtier Aucune
  • Dimension X (po) 3/8
  • Dimension Y (po) 2-1/2
  • Dimension Z (po) 3/4
  • Matériau de boîtier Acier galvanisé
  • Température ambiante max. (F) 104
  • Position de montage Arbre de ventilateur horizontal
  • Rotation SAH, vers côté d'entraînement
  • Hauteur de décharge (po) 27-1/4
  • Matériau de roue Acier
  • Température d'entrée max. (deg F) 150
  • Dimension T (po) 1-1/2
  • Largeur de décharge (po) 17-1/8