BALAI D ESSUIE GLACE FUSION 24PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BALAI D ESSUIE GLACE FUSION 24PO

RAINX

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RNX89824
  • N° de modèle du manufacturier 89824
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171507
  • PAGE DU CATALOGUE # 3208
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Rain-X(R) Fusion wiper blades. Aerodynamic heavy-duty blade design that resists wind lift. Features: synthetic rubber squeegee, durable wiper blade casing, and improved windshield contact. Pre-installed with small J-hook adapter and also fits large J-hook and side pin wiper arms.

Spécifications techniques

  • Longueur centre à centre (po) 24
  • Tension de moteur (V) 12
  • Application Pare-brise
  • Comprend Adaptateurs
  • À utiliser avec Automobiles
  • Article Essuie pare-brise
  • Matériau Métal, caoutchouc
  • Taille (po) 24
  • Quantité par paquet 6
  • Type Lame hybride
  • Série Fusion
  • Type de bras Petit crochet-J, grand crochet-J, goupille latérale