BALAI D ESSUIE GLACE FUSION 18PO close
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
BALAI D ESSUIE GLACE FUSION 18PO

RAINX

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RNX89818
  • No de modèle du manufacturier 89818
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171507
  • PAGE DU CATALOGUE # 3208
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Rain-X(R) Fusion wiper blades. Aerodynamic heavy-duty blade design that resists wind lift. Features: synthetic rubber squeegee, durable wiper blade casing, and improved windshield contact. Pre-installed with small J-hook adapter and also fits large J-hook and side pin wiper arms.

Spécifications techniques

  • Tension de moteur (V) 12
  • Longueur centre à centre (po) 18
  • Application Pare-brise
  • Comprend Adaptateurs
  • Matériau Métal, caoutchouc
  • Article Essuie pare-brise
  • À utiliser avec Automobiles
  • Quantité par paquet 6
  • Taille (po) 18
  • Type Lame hybride
  • Série Fusion
  • Type de bras Petit crochet-J, grand crochet-J, goupille latérale