EMBRUMANT INSECTICIDE BLK FLAG 4L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

EMBRUMANT INSECTICIDE BLK FLAG 4L

BLACK FLAG

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FOU190355
  • No de modèle du manufacturier 190355
  • N° de classification normalisée des produits et services 10191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.26 lb

Spécifications techniques

  • Article Insecticide à nébuliser
  • Utilisé(e) pour Nébulisation
  • Forme Liquide
  • Taille 4 L
  • Type de contrôle d'insectes Mortel
  • Rapport de dilution Ready to Use

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande