BIODEGRADABLE, SANS POUDRE, 4 MIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BIODEGRADABLE, SANS POUDRE, 4 MIL

SHOWA

Prix Web : 32,39 $ / BOÎTE

Quantité minimale de commande: 20
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BEM6105PF-S
  • N° de modèle du manufacturier 6105PF-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Spécifications techniques

  • Application Services publics, Pétrochimiques, Nettoyage, Jardinage, Traitement des aliments, Chimique, Automobile, Agriculture
  • Couleur Vert
  • Poignet Roulé
  • Caractéristiques spéciales 100% Biodégradable
  • Article Gants jetables
  • Normes Categorie III CE Conformité 0123, EN374-3, EN374-2, ASTM D 6319
  • Poudre Sans poudre
  • Résistance Produits chimiques à base d'huile, huiles, graisses, pathogènes à diffusion hématogène
  • Contenu de latex Sans latex
  • Doublure Jetable
  • Détection du métal Non
  • Revêtement intérieur avec aloès Non
  • Épaisseur de la paume 4,00 mil
  • Ambidextre/Main spécifique Ambidextre
  • Épaisseur de paume du gant jetable 4,00 - 4,99 mil
  • Qualité de gant jetable Industriel
  • Longueur du gant 9-1/2 po
  • Taille du gant Petit
  • Matériau du gant jetable Nitrile
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Partie(s) du gant avec texture Lisse
  • Épaisseur des doigts 4,00 mil
  • Épaisseur du poignet 4,00 mil