BIMETAL THERMOWELL,LAGGING,316SS,1/ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BIMETAL THERMOWELL,LAGGING,316SS,1/

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF24C495
  • N° de modèle du manufacturier 24C495
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112216
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • Longueur de tige 12 po
  • Taille de filetage interne 1/2 NPSM
  • Article Bimetal Thermowell, Lagging
  • Diamètre de tige 0,5 po
  • Connexion de procédé 3/4 po NPT
  • Diamètre d'alésage 0.26"
  • Longueur d'insertion 7,5 po
  • Rallonge de cou 3 po
  • Longueur de douille 12,25 po
  • Clés admissibles 0,75 po
  • Matériau Acier inoxydable 316