BELT HY-T TORQUE BAGUES NON COG close
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
BELT HY-T TORQUE BAGUES NON COG

CONTINENTAL CONTITECH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GYR5/C225
  • N° de modèle du manufacturier 5/C225
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.199 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article V-Belt
  • À utiliser avec Multiple Belt Systems
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • n° d'industrie 5/C225
  • Résistance Huile, chaleur
  • Nb de nervures 5
  • Épaisseur 5/8 po
  • Construction Cordon de rappondage renforcé, recouvrement en tissu imprégné de caoutchouc, cordes de traction haute résistance
  • Section de courroie en V C
  • Matériau Enveloppe en tissu, corps en caoutchouc, cordons de polyester
  • Longueur extérieure 227-7/8 po
  • Largeur supérieure 4-2/5 po
  • Type de courroie en V Courroie en V bi-matière